AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 8700シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64470377
品番
8700-K2-3L
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
カーキ
サイズ
3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
126
ウエスト(cm)
106
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
帯電防止織物使用
トラスコ品番
137-0044