つなぎ服 8700シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64470395 品番 8700-K2-5L
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
カ-キ サイズ5L 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)56 胸囲(cm)134 ウエスト(cm)114 混率(%)綿65・ポリエステル35 仕様帯電防止織物使用 トラスコ品番137-0840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする