AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 880シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64470684
品番
880-GR-S
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
サイズ・カラー展開が豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グリーン
サイズ
S
身長(cm)
157〜162
肩幅(cm)
44
胸囲(cm)
110
ウエスト(cm)
88
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
クラボウ プラスコットR使用
トラスコ品番
136-8452