つなぎ服 880シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グリーン サイズL 注文コード64470709 品番880-GR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

サイズ・カラー展開が豊富です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グリーン サイズL 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)48 胸囲(cm)118 ウエスト(cm)96 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様クラボウ プラスコットR使用 トラスコ品番136-8722

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする