AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
つなぎ服 880シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グリーン
サイズ
4L
注文コード
64470736
品番
880-GR-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,040
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ・カラー展開が豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グリーン
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
108
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
クラボウ プラスコットR使用
トラスコ品番
137-1140