つなぎ服 880シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64470815 品番 880-G1-5L
参考基準価格(税別)¥17,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サイズ・カラー展開が豊富です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グレー サイズ5L 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)56 胸囲(cm)134 ウエスト(cm)112 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様クラボウ プラスコットR使用 トラスコ品番136-8961

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする