ナイロンつなぎ服 1900シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64473064 品番 1900-NB-S
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

細かいほこり、冷たい風、小雨などを防ぐ効果に優れています。

ネイビーブルー サイズS 身長(cm)157〜162 胸囲(cm)106 ウエスト(cm)94 股下(cm)68 混率(%)ナイロン100 仕様撥水加工・野外作業に最適 用途野外作業等に。 トラスコ品番137-1366

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする