AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
ナイロンつなぎ服 1900シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64473089
品番
1900-NB-L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
細かいほこり、冷たい風、小雨などを防ぐ効果に優れています。
色
ネイビーブルー
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
胸囲(cm)
114
ウエスト(cm)
102
股下(cm)
72
混率(%)
ナイロン100
仕様
撥水加工・野外作業に最適
用途
野外作業等に。
トラスコ品番
136-7891