ナイロンつなぎ服 1900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64473107 品番 1900-NB-3L
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

細かいほこり、冷たい風、小雨などを防ぐ効果に優れています。

ネイビーブルー サイズ3L 身長(cm)177〜182 胸囲(cm)122 ウエスト(cm)110 股下(cm)77 混率(%)ナイロン100 仕様撥水加工・野外作業に最適 用途野外作業等に。 トラスコ品番136-8216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする