AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
ファイテン つなぎ服 1510シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64473134
品番
1510-G2-M
参考基準価格(税別)
¥21,420
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
衿の内側にファイテンロゴが入ったアクアチタン含浸のテープを縫い込んでいます。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
チャコールグレー
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
114
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
74
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
心身をリラックス状態へサポートするファイテン製アクアチタン含浸テープ採用(衿・袖口)
トラスコ品番
137-1276