AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
ファイテン つなぎ服 1510シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64473177
品番
1510-G2-4L
参考基準価格(税別)
¥23,120
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
衿の内側にファイテンロゴが入ったアクアチタン含浸のテープを縫い込んでいます。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
チャコールグレー
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
110
股下(cm)
82
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
心身をリラックス状態へサポートするファイテン製アクアチタン含浸テープ採用(衿・袖口)
トラスコ品番
136-8487