ファイテン つなぎ服 1510シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64473274 品番 1510-MB-M
参考基準価格(税別)¥21,420 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

衿の内側にファイテンロゴが入ったアクアチタン含浸のテープを縫い込んでいます。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
マリンブルー サイズM 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)46 胸囲(cm)114 ウエスト(cm)94 股下(cm)74 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様心身をリラックス状態へサポートするファイテン製アクアチタン含浸テープ採用(衿・袖口) トラスコ品番137-1270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする