AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
レカロメディカルサロペット 8630シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64473597
品番
8630-NB-4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
自動車のシートメーカー「レカロ」とのコラボ商品です。
膝あてパッドが2個付属します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
身長(cm)
182〜187
胸囲(cm)
84
ウエスト(cm)
112
付属品
膝あてパッド2個
トラスコ品番
137-0333