AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
レカロメディカルサロペット 8630シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
マリンブルー
サイズ
L
注文コード
64473633
品番
8630-MB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
自動車のシートメーカー「レカロ」とのコラボ商品です。
膝あてパッドが2個付属します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
マリンブルー
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
胸囲(cm)
78
ウエスト(cm)
100
付属品
膝あてパッド2個
トラスコ品番
136-9867