レカロメディカルサロペット 8630シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 マリンブルー サイズLL 注文コード64473649 品番8630-MB-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

自動車のシートメーカー「レカロ」とのコラボ商品です。
膝あてパッドが2個付属します。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
マリンブルー サイズLL 身長(cm)172〜177 胸囲(cm)80 ウエスト(cm)104 付属品膝あてパッド2個 トラスコ品番137-0098

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする