レカロメディカルつなぎ服 8620シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64473789 品番 8620-NB-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自動車のシートメーカー「レカロ」ブランド商品です。
膝あてパッドが2個付属します。
別売りの保護ベルト(9-864)を使用することで腰椎にかかる負担を軽減します。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズLL 身長(cm)172〜177 肩幅(cm)50 胸囲(cm)120 ウエスト(cm)102 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様シキボウTWOACER使用 トラスコ品番137-1248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする