夏用つなぎ服 1190シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64474209 品番 1190-NB-LL
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

肘部・膝部分には引きつりを低減する機能「らくプリ」を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズLL 身長(cm)172〜177 肩幅(cm)50 胸囲(cm)122 ウエスト(cm)102 股下(cm)78 混率(%)ポリエステル55・綿45 仕様シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘部・膝部プリーツ採用 トラスコ品番136-8521

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする