夏用つなぎ服 2300シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64474315 品番 2300-OR-S
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。
脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用 トラスコ品番136-8689 オレンジ サイズS 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65・綿35 身長(cm)157〜162 股下(cm)72 ウエスト(cm)90 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64474543
2024-06-09
用途:
農作業
農・林・水産業

シルバーグレイLサイズをすでに使っていて涼しさがあります。細身タイプで体にフィットするです。ネイビーブルーもいい色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする