夏用つなぎ服 2300シリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64474358 品番 2300-OR-3L
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。
脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用 トラスコ品番136-8258 オレンジ サイズ3L 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル65・綿35 身長(cm)177〜182 股下(cm)80 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64474543
2024-06-09
用途:
農作業
農・林・水産業

シルバーグレイLサイズをすでに使っていて涼しさがあります。細身タイプで体にフィットするです。ネイビーブルーもいい色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする