AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
腰割れつなぎ服 6900シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64474735
品番
6900-SG-L
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
トイレがし易い腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
シルバーグレー
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
肩幅(cm)
48
ウエスト(cm)
102
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
帯電防止素材、腰割れ式
トラスコ品番
824-6154