AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64474857
品番
6901-SG-LL
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トイレがし易い腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
シルバ-グレ-
サイズ
LL
身長(cm)
172〜177
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
78
ウエスト(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
帯電防止織物使用、腰割れ式
トラスコ品番
136-9371