AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
春・夏用つなぎ服 8710シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
カ-キ
注文コード
64475049
品番
8710-K2-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利な、ミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
カ-キ
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
114
ウエスト(cm)
94
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
帯電防止織物使用
トラスコ品番
137-0033