春・夏用つなぎ服 8710シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64475076 品番 8710-K2-3L
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利な、ミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
カ-キ サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)52 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)106 混率(%)綿65・ポリエステル35 仕様帯電防止織物使用 トラスコ品番136-9126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする