AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
春・夏用つなぎ服 5900シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64475733
品番
5900-BL-S
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
クラボウムービンカットR採用
トラスコ品番
102-4682
色
アイスブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル35、綿65
身長(cm)
157〜162
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
46