AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
春・夏用つなぎ服 5900シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
アイスブルー
注文コード
64475776
品番
5900-BL-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,050
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
クラボウムービンカットR採用
トラスコ品番
102-4675
色
アイスブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル35、綿65
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
54