春・夏用つなぎ服 5900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64475837 品番 5900-SB-LL
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様クラボウムービンカットR採用 トラスコ品番102-4674 スカイブルー サイズLL 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル35、綿65 身長(cm)172〜177 股下(cm)78 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする