春・夏用つなぎ服 5900シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L ネイビーブルー 注文コード64475925 品番5900-NB-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,140
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様クラボウムービンカットR採用 トラスコ品番868-8900 ネイビーブルー サイズ4L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル35、綿65 身長(cm)182〜187 股下(cm)82 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする