春・夏用つなぎ服 6310シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64476038 品番 6310-AG-L
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
吸汗速乾生地を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
アーミーグリーン サイズL 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)102 胸囲(cm)130 ウエスト(cm)102 股下(cm)76 裄丈(cm)83 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様MECHABIRDR(メカバード) トラスコ品番137-1186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする