AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
春・夏用つなぎ服 6310シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
アーミーグリーン
注文コード
64476047
品番
6310-AG-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
吸汗速乾生地を採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
アーミーグリーン
サイズ
LL
身長(cm)
172〜177
肩幅(cm)
106
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
78
裄丈(cm)
86
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
MECHABIRDR(メカバード)
トラスコ品番
136-9880