AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
春・夏用つなぎ服 6310シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64476083
品番
6310-K2-S
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
吸汗速乾生地を採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
カーキ
サイズ
S
身長(cm)
157〜162
肩幅(cm)
94
胸囲(cm)
122
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
72
裄丈(cm)
77
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
MECHABIRDR(メカバード)
トラスコ品番
137-0822