AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
春・夏用つなぎ服 6310シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
カーキ
注文コード
64476108
品番
6310-K2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
吸汗速乾生地を採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
カーキ
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
肩幅(cm)
102
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
102
股下(cm)
76
裄丈(cm)
83
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
MECHABIRDR(メカバード)
トラスコ品番
137-0340