春・夏用つなぎ服 8410シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64476248 品番 8410-GR-L
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グリーン サイズL 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)48 胸囲(cm)118 ウエスト(cm)98 混率(%)ポリエステル90・綿10 仕様東レ「シャミランR3D」生地使用、吸汗速乾生地採用 トラスコ品番136-9171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする