春・夏用つなぎ服 8410シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64476293 品番 8410-SG-S
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレー サイズS 身長(cm)157〜162 肩幅(cm)44 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)90 混率(%)ポリエステル90・綿10 仕様東レ「シャミランR3D」生地使用、吸汗速乾生地採用 トラスコ品番136-9828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする