耐酸つなぎ服 6100シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64476729 品番 6100-NB-3L
参考基準価格(税別)¥16,060 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

撥水加工を施しています。
衿部分はボタンを留める事によりスタンドカラーにもなる2WAY仕様。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)52 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)102 股下(cm)80 混率(%)ポリエステル100 仕様撥水加工 トラスコ品番136-9863
注意
※作業環境上での最低限の耐酸性を保持していますが、強い酸や特定の酸に対しては効果がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする