AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
帯電防止つなぎ服 8877シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64476948
品番
8877-RB-M
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
JIS(日本産業規格)T8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ロイヤルブル-
サイズ
M
身長(cm)
162〜167
肩幅(cm)
45
胸囲(cm)
112
ウエスト(cm)
88
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
強力三重環縫、JIS T8118適合
トラスコ品番
136-8983
注意
※可燃性物質のような危険物が存在する場所では、着脱しないで下さい。
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。