帯電防止つなぎ服 8877シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード64476975 品番8877-RB-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,650
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

JIS(日本産業規格)T8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ロイヤルブル- サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)51 胸囲(cm)124 ウエスト(cm)108 混率(%)綿70・ポリエステル30 仕様強力三重環縫、JIS T8118適合 トラスコ品番137-0069
注意
※可燃性物質のような危険物が存在する場所では、着脱しないで下さい。
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする