AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
帯電防止つなぎ服 8877シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64476993
品番
8877-RB-5L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
JIS(日本産業規格)T8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ロイヤルブル-
サイズ
5L
身長(cm)
187〜192
肩幅(cm)
55
胸囲(cm)
132
ウエスト(cm)
118
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
強力三重環縫、JIS T8118適合
トラスコ品番
137-1396
注意
※可燃性物質のような危険物が存在する場所では、着脱しないで下さい。
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。