AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
半袖つなぎ服 3651シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64477894
品番
3651-SB-3L
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別に用意しています。
前身頃脇・後身頃脇にメッシュを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブルー
サイズ
3L
身長(cm)
177〜182
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
110
股下(cm)
80
袖丈(cm)
25
混率(%)
綿60・ポリエステル40
仕様
前身頃・後身頃メッシュ
トラスコ品番
137-1362