半袖つなぎ服 3651シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64477903 品番 3651-SB-4L
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別に用意しています。
前身頃脇・後身頃脇にメッシュを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
スカイブルー サイズ4L 身長(cm)182〜187 肩幅(cm)58 胸囲(cm)134 ウエスト(cm)114 股下(cm)82 袖丈(cm)26 混率(%)綿60・ポリエステル40 仕様前身頃・後身頃メッシュ トラスコ品番137-0739

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする