半袖つなぎ服 3651シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 マリンブルー サイズLL 注文コード64478025 品番3651-MB-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,250
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別に用意しています。
前身頃脇・後身頃脇にメッシュを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
マリンブルー サイズLL 身長(cm)172〜177 肩幅(cm)54 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)106 股下(cm)78 袖丈(cm)24 混率(%)綿60・ポリエステル40 仕様前身頃・後身頃メッシュ トラスコ品番136-6363

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする