半袖つなぎ服 5601シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64478689 品番 5601-SG-5L
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様シキボウTWOACER使用 トラスコ品番136-7873 シルバーグレー サイズ5L 胸囲(cm)134 混率(%)綿70・ポリエステル30 身長(cm)187〜192 股下(cm)84 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする