半袖つなぎ服 5601シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64478734 品番 5601-NB-3L
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様シキボウTWOACER使用 トラスコ品番137-1130 ネイビーブルー サイズ3L 胸囲(cm)126 混率(%)綿70・ポリエステル30 身長(cm)177〜182 股下(cm)80 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする