AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
半袖つなぎ服 5601シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64478899
品番
5601-RE-5L
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
シキボウTWOACER使用
トラスコ品番
136-8276
色
レッド
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
混率(%)
綿70・ポリエステル30
身長(cm)
187〜192
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
56