6201-RE-LL 半袖つなぎ服 6201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479075

6201-RE-LL 半袖つなぎ服 6201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479075
6201-RE-LL 半袖つなぎ服 6201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479075
6201-RE-LL 半袖つなぎ服 6201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479075
6201-RE-LL 半袖つなぎ服 6201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479075
6201-RE-LL 半袖つなぎ服 6201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479075
6201-RE-LL 半袖つなぎ服 6201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479075

半袖つなぎ服 6201シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード64479075品番6201-RE-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

吸汗速乾生地を採用しています。
通常のタイプとは違い、チェーンが見えないユニークなファスナーを胸ポケットに採用しています。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
レッドサイズLL身長(cm)172~177裄丈(cm)49胸囲(cm)122ウエスト(cm)102股下(cm)78混率(%)綿80・ポリエステル20仕様クラボウ オリアミクスR生地使用トラスコ品番136-8991
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする