曜日別特売

半袖つなぎ服 6201シリーズ

半袖つなぎ服 6201シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

吸汗速乾生地を採用しています。
通常のタイプとは違い、チェーンが見えないユニークなファスナーを胸ポケットに採用しています。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
クラボウ オリアミクスR生地使用
混率(%)
綿80・ポリエステル20
内容量
1着
21件中 1~21件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644789086201-GR-SグリーンS157~162431109072
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644789176201-GR-MグリーンM162~167451149474
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644789266201-GR-LグリーンL167~172471189876
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644789356201-GR-LLグリーンLL172~1774912210278
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644789446201-GR-3Lグリーン3L177~1825112610680
¥14,300
取扱い終了
返品不可
644789536201-GR-4Lグリーン4L182~1875313011082
¥15,600
取扱い終了
返品不可
644789696201-GR-5Lグリーン5L187~1925513411484
¥15,600
取扱い終了
返品不可
644789786201-NB-SネイビーブルーS157~162431109072
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644789876201-NB-MネイビーブルーM162~167451149474
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644789966201-NB-LネイビーブルーL167~172471189876
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644790056201-NB-LLネイビーブルーLL172~1774912210278
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644790146201-NB-3Lネイビーブルー3L177~1825112610680
¥14,300
取扱い終了
返品不可
644790236201-NB-4Lネイビーブルー4L182~1875313011082
¥15,600
取扱い終了
返品不可
644790396201-NB-5Lネイビーブルー5L187~1925513411484
¥15,600
取扱い終了
返品不可
644790486201-RE-SレッドS157~162431109072
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644790576201-RE-MレッドM162~167451149474
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644790666201-RE-LレッドL167~172471189876
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644790756201-RE-LLレッドLL172~1774912210278
¥13,000
取扱い終了
返品不可
644790846201-RE-3Lレッド3L177~1825112610680
¥14,300
取扱い終了
返品不可
644790936201-RE-4Lレッド4L182~1875313011082
¥15,600
取扱い終了
返品不可
644791096201-RE-5Lレッド5L187~1925513411484
¥15,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする