AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
反射型つなぎ服 7600シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64479985
品番
7600-OR-5L
参考基準価格(税別)
¥25,920
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
色
オレンジ
サイズ
5L
身長(cm)
187〜192
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
110
混率(%)
綿100
仕様
ユニチカ・スパークライト使用(反射テープ部)
用途
夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。
トラスコ品番
136-9577
注意
※JIST8127適合商品ではありません。