防炎ジャンパー 5201シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64480064 品番 5201-NB-M
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
JIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。

用途
火を使う現場に。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズM 着丈(cm)60 肩幅(cm)44 胸囲(cm)108 袖丈(cm)55 混率(%)綿55(内未利用綿10)アクリル系45 仕様クラボウ ブレバノ・プラスR使用(防炎&静電気防止素材)、JIS T8118適合商品 トラスコ品番158-1363
注意
※不燃素材ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする