AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
防炎ジャンパー 5201シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64480073
品番
5201-NB-L
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
JIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
用途
火を使う現場に。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
L
着丈(cm)
63
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
112
袖丈(cm)
57
混率(%)
綿55(内未利用綿10)アクリル系45
仕様
クラボウ ブレバノ・プラスR使用(防炎&静電気防止素材)、JIS T8118適合商品
トラスコ品番
158-1367
注意
※不燃素材ではありません。