AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
防炎ジャンパー 5202シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64480143
品番
5202-OR-L
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。
用途
火を使う現場に。
作業全般に。
色
オレンジ
サイズ
L
着丈(cm)
63
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
112
袖丈(cm)
57
混率(%)
アクリル系55・綿35・ケブラー10
仕様
クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材)
トラスコ品番
158-1348
注意
※不燃素材ではありません。