防炎ジャンパー 5202シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64480256 品番 5202-NB-5L
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
引き裂き強度を増す素材「ケブラー」を採用しています。

用途
火を使う現場に。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズ5L 着丈(cm)76 肩幅(cm)54 胸囲(cm)128 袖丈(cm)65 混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラー10 仕様クラボウ ブレバノネクストR生地使用(防炎&静電気防止素材) トラスコ品番158-2945
注意
※不燃素材ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする